和平フレイズ
パリージュ レンジパン REシリーズ
仕様
L
材質
本体/鉄(アルミメッキ鋼板)、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、蓋/鉄(アルミメッキ鋼板、内外面/焼付け塗装)、蓋パッキンツマミ/シリコーンゴム
質量(g)
(約)490
寸法(cm)
(約)幅24×奥行21×高さ11
アズワン品番
69-1266-85
満水容量(L)
1.2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57461419
RE-7532
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000