曜日別特売

パリージュ レンジパン REシリーズ

パリージュ レンジパン REシリーズ - 和平フレイズ

鍋やフライパン不要。火を使わずに簡単調理。
電子レンジで調理開始→約3分で200度まで到達し、最高温度は220度!
焼き魚も肉料理もまるでフライパンで焼いたように表面はカリッ、中はふっくらと仕上がります。
余熱が不要なので直ぐに調理を開始でき、タイムロスがありません。
電子レンジ調理で悩みの多い熱ムラも少なく、手軽に焼き料理を楽しむことができます。
料理初心者に
忙しい共働き世帯に
暑い夏の調理に
火を使いたくない高齢者に
焼き目焦げ目を愉しむ、オリジナルレシピブック付

仕様M材質本体/鉄(アルミメッキ鋼板)、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、蓋/鉄(アルミメッキ鋼板、内外面/焼付け塗装)、蓋パッキンツマミ/シリコーンゴム質量(g)(約)430寸法(cm)(約)幅23×奥行20×高さ8.5アズワン品番69-1266-84満水容量(L)0.8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461455RE-7531
4,730
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする