ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2

ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2 日動工業

オフィス・工場や現場作業で部分冷房。
設置・据付け工事は一切不要!!
前後にダクト(冷風・排熱)を取付ける仕様でより涼しさが感じられます。

用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 質量(kg)9.6(本体のみ) 長さ(m)【ダクト】冷媒用:1.5 / 排熱用:1.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 使用環境温度(℃)15~40 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.2(満水検知後、自動で送風に切替わります。) 冷媒封入量(g)80 アズワン品番64-9075-79 入力電圧範囲(V)90~110 使用湿度(%RH)0~90 冷房能力(kW)0.41 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57460868 YNC-B-160
63,000
62,998
69,298 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする