ランチバッグ 保冷 保冷剤付き ZZシリーズ
メンズ向けお弁当箱におすすめのサイズの保冷剤付き保冷バッグです。
繰り返し使える大きめの保冷剤(100g)が2個付いています。
約縦10×横22×高さ11(cm)までのお弁当箱が入ります。
お弁当を暑さから守り、保冷しながら持ち歩くことができます。
内側のアルミ生地は丈夫で破れにくいです。
大きめのファスナーで、閉じる時に噛み合わせがずれにくく、一度閉じた部分が広がりにくいです。
- 材質
- 表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)断熱材:ポリエチレンスポンジ 裏地:アルミフィルム テープ:ポリプロピレン ファスナー:ナイロン 取っ手:亜鉛合金
- タイプ
- 2段用
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 22×10×14
- アズワン品番
- 60-1141-98
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ



























