曜日別特売

ランチバッグ 保冷 保冷剤付き ZZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57462268
品番
ZZ-8
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

メンズ向けお弁当箱におすすめのサイズの保冷剤付き保冷バッグです。
繰り返し使える大きめの保冷剤(100g)が2個付いています。
約縦10×横22×高さ11(cm)までのお弁当箱が入ります。
お弁当を暑さから守り、保冷しながら持ち歩くことができます。
内側のアルミ生地は丈夫で破れにくいです。
大きめのファスナーで、閉じる時に噛み合わせがずれにくく、一度閉じた部分が広がりにくいです。

材質
表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)断熱材:ポリエチレンスポンジ 裏地:アルミフィルム テープ:ポリプロピレン ファスナー:ナイロン 取っ手:亜鉛合金
タイプ
2段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×10×14
アズワン品番
60-1141-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする