フリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー
夏の暑い夜にお困りのあなたへ! 快適ひんやり寝具シリーズ『フリッシュ』。
身体があたる面にほどよくひんやり気持ちがいい冷感生地を使用しています。
表生地にはやわらかな肌触りのパイル生地を使用しており季節に応じてリバーシブルでご使用頂けます。
『フリッシュ』シリーズにはラグクッション寝具も展開。お部屋のコーディネートにもおすすめです。
仕様165×185cm セミダブル
サイズ(cm)165×185
アズワン品番60-0533-97
素材【表地】ナイロン50%・ポリエステル50%(冷感生地) 【裏地】ポリエステル100%(パイル生地) 【中綿】ポリエステル100%
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |