デジタル熱中症指数モニタ TM-188シリーズ
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能
バックライト付き
仕様専用ソフトウェア付属
付属品専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書
電源006P×1
測定範囲(℃)WBGT(IN)/0~59.0(精度±1、WBGT(OUT)/0~56.0(精度±1、気温/0~50.0(精度:±0.8、黒球温度/0~80.0(±0.6、湿球温度/-21.6~50.0、露点/-35.3~48.9、相対湿度/1~99%RH
アズワン品番63-1287-66
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。