交換用アイスパック3個セット
HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤です。
材質高吸水性ポリマー
寸法(mm)150×140
摘要HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤
質量(g)220
コード106-8058
アズワン品番65-3359-51
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |