ハイブリッドネックファン

ハイブリッドネックファン アイトス

新しいタイプの熱中症対策!
「ファン付きの作業着と併用し、さらに涼しく」
ペルチェ素子を採用:2種類の金属の結合部に電流を流すことで、
片方の金属からもう片方の金属へ熱を移動させる性質を持つペルチェ素子を採用。
体の熱を吸収し、放熱する特性を活かし、商品化。
冷却/温熱対応:ペルチェ素子を採用した冷却プレートを搭載し、首の後ろを瞬時に冷却。
また、冷温の切替スイッチで、温熱プレートに変化し、冬場でも使用可能。
従来型ネックファンにペルチェを搭載したハイブリッド型:ペルチェ冷却機能にファンを組合せ、
より涼しく快適に。首筋の冷却とファンによる送風で体を効率的に冷やし、夏の熱中対策にもおすすめ。
ペルチェとファンの独立スイッチ:ペルチェとファンそれぞれの独立スイッチを搭載。
ペルチェ→冷温切替。冷却は青ランプ、温熱はオレンジにボタンが発光。ファン→弱・中・強の三段階切替で風量調節が可能。

奥行(mm)【折りたたみ時】125 電源ペルチェプレート・ファン独立スイッチ(ペルチェプレートは冷温切替可能) 使用電圧(V)AC100 バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1800 充電方式【対応ケーブル】Type-C/USB アズワン品番68-0495-74 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57461297 LX-PNF
9,800
9,798
10,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする