多機能なデジタル温湿度計
WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。
バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。
※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、
インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)
今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示
設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。
目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え
設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。
設置は卓上・壁掛けが可能です
本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
仕様測定サンプリング:約30秒材質ABS、アクリル寸法(mm)約(W)100×(H)120×(D)18測定範囲温度-9.9~50.0℃、湿度20~95%rh質量(g)約151(電池含む)電源単4形電池×2本番号1079-00測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外)センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ分解能(℃)0.1℃、湿度:1%rh、暑さ指数:1℃、絶対湿度:0.01g/m3機能【警報度:バー表示、熱中症計】熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意)、季節性インフルエンザ:季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全)使用環境-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)電池寿命約1年6ヶ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能アズワン品番69-8447-32音量(dB)ブザー:約80湿度測定範囲(%RH)±5(at 20~30℃、40~80)±8内容量1個