曜日別特売

AUL シリーズ (ULマーキング適合)

AUL シリーズ (ULマーキング適合) - 相原電機

EU・北米の規格に適合した製品群
海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。

仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464061AUL-1KE
132,900
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする