冷水が全身を循環 全身水冷スーツ

冷水が全身を循環 全身水冷スーツ アズワン

内容量1個
注意
※平置き採寸重量:約1.1kg対応サイズ:フリーサイズ(各部調整可)/胸囲…65~130cm/ウエスト…65~150cm/太もも囲…40~65cmモード:強モード/弱モード/エコモード
※エコモードは強モード10秒・オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。冷えの持続時間(ベストモード):強…約90分/弱…約120分/エコ…約180分冷えの持続時間(セットアップモード):強…約80分/弱…約110分/エコ…約160分
※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。
※使用環境により持続時間は異なります。ポンプ駆動時間:約36時間(5,000mAh)/約72時間(10,000mAh)/約144時間(20,000mAh)
※エコモード使用時
※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。
※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。ケーブル長:約130cm(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)タンク容量:2L
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57542321 WATTNGCBK
21,500
21,498
23,648 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645991 WATTNGCBK
21,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする