COVELL 空調冷風服フルセット ブラック半袖+32Vバッテリー&ファンセット P003-blackシリーズ
COVELL(コベル)について
機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。
由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。
涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。
【バッテリーについて】
14.6V、80.3wh、22000mahの大容量
電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、
ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、
耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。
USB出力にも対応(タイプA)
約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。
取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。
さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。
バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。
【ファンについて】
IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター
32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、
1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。
32Vの超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!
高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。
ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。
ファンの風を遮ぎることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L
ダブルローラー追加、回転速度が速く超高速運転を実現します。
ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。
風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。
7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。
粉塵の多い環境でも安心して使用できます。
ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、
有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、
爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。
作業中の体温上昇を抑制する効果があります。
特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。
ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |