COVELL 空調冷風服フルセット ホワイト迷彩ベスト+24Vバッテリー&ファンセット P002-1シリーズ

COVELL 空調冷風服フルセット ホワイト迷彩ベスト+24Vバッテリー&ファンセット P002-1シリーズ G.B.Z

COVELL(コベル)について
機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。
由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。
涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。
【バッテリーについて】
7.7v、84.7wh、22000mahの大容量
USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵していますので別にコードを用意する必要がございません。)
充電もUSBタイプCに対応しており、約4.8時間(12V1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。
操作は1ボタンのみで簡単。
約320gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。
携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。
PSE認証済み
【ファンについて】
3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。
24Vと超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!
ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)
耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。
風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。
4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。
粉塵の多い環境でも安心して使用できます。
ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。
作業中の体温上昇を抑制する効果があります。
特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます
ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!

用途熱中症対策に。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等。趣味にご利用する方にも重宝されています。 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57645826 P002-1-5L24
27,600
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645835 P002-1-4L24
27,600
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645851 P002-1-3L24
27,600
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645860 P002-1-LL24
27,600
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645869 P002-1-L24
27,600
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645878 P002-1-M24
27,600
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645887 P002-1-S24
27,600
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717646 P002-1-5L24
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717671 P002-1-4L24
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717689 P002-1-3L24
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717707 P002-1-LL24
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717716 P002-1-L24
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717725 P002-1-M24
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717741 P002-1-S24
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする