電池不要ワイヤレスコールチャイムセット

電池不要ワイヤレスコールチャイムセット - オーム電機電池不要ワイヤレスコールチャイムセット - オーム電機

ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。
ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。
送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)
「特定小電力」技術基準適合品
送信機はIP44の防まつ形
指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ
ID学習式で混信防止。
32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。

付属品取付けネジ×2本、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【AC電源式受信機】76、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【AC電源式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【AC電源式受信機】AC100V50/60Hz2W、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)音量【AC電源式受信機】最大85dB(5段階音量調整)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【AC電源式受信機】58×98×53(電源プラグを含む)、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)設置場所【AC電源式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【AC電源式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【AC電源式受信機】32種類内容量1組
関連資料:使用シーン(0.47MB)取扱説明書:(1.97MB)
注意
※本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはお使いいただけません。
※下記のような使用環境では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなることがあります。
※・送信機と受信機の間に金属製のドア・鉄筋コンクリート壁や天井がある。
※・壁や天井の断熱材でアルミ箔を貼りつけたグラスウールを使っている。
※・周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている。
※・人の体で電波を遮っている。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58030476OCH-ECL80
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする