防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役

防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機 防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機 防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機 防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機 防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機 防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機 防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機 防犯ブザー LEDライト付き 100dB 1台3役 オーム電機

ライトがついて安心の1台3役
防犯ブザー、足元ライト(白色LED)、交通安全ライト(赤色点滅LED)
100dBの大音量ブザー
フック付きチェーンを引っ張るとブザーが鳴り、赤色LEDが同時に点滅、元に戻すと両方止まります
LEDライトスイッチを押すとLEDが点灯、白色LED→赤色点滅LED→OFFに切り替え可能
ピンは本体から引き抜くことはできませんので紛失の心配がありません

付属品取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅22×高さ24×奥行93(フック付チェーン含まず) 本体質量(g)約27(電池別) 音量100dB ※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源白色系LED(足元ライト)、赤色系LED(点滅型交通安全ライト) 使用電池単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OSE-B3A100W25-DS 58064216
OSE-B3A100W25-DS 58064216
58064216 OSE-B3A100W25-DS ホワイト
500
499
549 (税込)
翌日出荷
OSE-B3A100P25-DS 58064225
OSE-B3A100P25-DS 58064225
58064225 OSE-B3A100P25-DS パープル
500
499
549 (税込)
翌日出荷
OSE-B3A100A25-DS 58064241
OSE-B3A100A25-DS 58064241
58064241 OSE-B3A100A25-DS ブルー
500
499
549 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする