目立たない天井設置 - 小規模
オールインワン型スピーカーシステム
標準ネットワークへの接続
ネットワークケーブル (PoE) 1本で簡単に設置可能
スケーラブルで統合が簡単
リモートヘルステスト
24時間365日の常時運用向けに設計。
セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、
メッシュカバー、ブロックターミナル
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)
用途このオールインワン型スピーカーシステムは、設置が簡単で他のシステムと簡単に統合できます。 一般的なライブの音声メッセージやあらかじめ録音された音声メッセージの放送、安全に関する指示の送信、侵入者へのリモートから積極的な警告などに使用できます。質量(g)2000電源Power over Ethernet (PoE)) IEEE 802.3af Type 1 Class 2 (最大4 W)保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露不可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-30℃~50℃、10~100% RH (結露可)高さH×直径(mm×Φmm)150×215穴あけ寸法(Φmm)194 ± 2インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB取付可能天井厚(mm)0~60内容量1台