ドゥーグリップ チップ HGR/L-C

ドゥーグリップ チップ HGR/L-C イスカル

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。

用途突っ切り加工用。 仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6° トラスコ品番624-4815 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 勝手 コーティングTiCN コーナー半径(mm)RE:0.3 適合被削材種PMS RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58078575 HGR 3003C-6D IC328
23,500
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする