1000BASE-T対応スイッチングハブ 8ポート

1000BASE-T対応スイッチングハブ 8ポート エレコム

非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。
音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載しています。

付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足、マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります トラスコ品番147-7334 材質筐体:プラスチック ホワイト ポート数8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×86.5×34 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約86.5×約34.0(本体のみ) ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58074488 EHC-G08PA2-JW
5,260
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする