タンガロイ タンガロイの 切削工具 タンガロイの チップ タンガロイの チップ関連商品 タンガロイ 転削加工用ドゥ・ペント用インサート PNCU0905GNEN-MJ AH120 タンガロイ 転削加工用ドゥ・ペント用インサート PNCU0905GNEN-MJ AH120 注文コード 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。 鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。 用途フライス加工用。 トラスコ品番182-0761 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PNCU0905GNEN-MJ AH120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58097421 PNCU0905GNEN-MJ AH120 ¥22,000 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ 税込¥30,778~ ¥27,980~ CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 税込¥21,978 ¥19,980 CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ?4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 チップ 2QP-CNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VNGA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 税込¥21,978~ ¥19,980~ CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ チップ?2QP-VNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 チップ?2QP-CCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ CBNチップ 4QS-VNGA タンガロイ 税込¥21,978 ¥19,980 チップ?2QP-VBGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 チップ?2QP-DNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 税込¥9,898~ ¥8,998~ CBNチップ 4QS-CNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 税込¥10,888~ ¥9,898~ CBNインサート 4QS-DXGU-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップチップ関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品