CGG5耐熱手袋

CGG5耐熱手袋 テイケン

コーネックス100%の耐熱作業手袋

用途
自動車整備
一般家庭用・調理用
トラスコ品番412-7947 材質コーネックス100% ホワイト/グリーン サイズフリー 全長(cm)25 耐熱温度(℃)401 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1双
注意
※耐熱・難燃のアラミド繊維を使用していますが、火傷等を完全に防止するものではありません。
※高温のものには直接触れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58069877 CGG5
2,920
2,698
2,968 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする