112 2号保護用PVCテープ(10巻入り)

112 2号保護用PVCテープ(10巻入り) Denka(デンカ)

-20℃の低温環境下でも特性が変化しません。C4986

用途
通信線の絶縁用などの屋外使用として。
各種プラスチックケーブルの結束及び外被接続部の保護用に。
トラスコ品番573-5247 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20(±2) 粘着力(N/10mm)1.60(自背面) 引張強度(N/10mm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(10巻)
注意
※使用及び保管について
※テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けてください。
※被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに取り除いてからご使用ください。
※廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。
※ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58068590 A37500117
オープン
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする