リス興業
タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り)
再生プラスチックを100%使用した環境対策商品です。
トラスコ品番
696-5087
材質
再生プラスチック
色
黒
高さ(mm)
130
奥行(mm)
238
間口(mm)
120
適合車種
大型車
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58068599
KRP-WDM
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください