若井産業
下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド
仮置き機能で位置決めがラク
用途
金具でスタッドを挟んで仮固定。
合板を金具にスライドして挟み込み仮固定。
最後、付属ねじで固定する。
付属品
付属ねじ:4.0×14mm×160本
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、付属ねじ:鉄(三価ユニクロ)
厚さ(mm)
0.6
縦(mm)
86
横(mm)
80
取付板厚(mm)
12~15
内容量
1箱(20セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対応幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076168
117RK40
700-7192
【スタッド】40
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58076177
117RK45
700-7193
【スタッド】45
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください