曜日別特売

作業靴 モデューロS3S ブラック

作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラック - SAFETY J

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。

用途建築、倉庫、物流、工場等。サイズ(cm)25足幅3E材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底先芯:ナノカーボン耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維耐圧迫性荷重(kN)11内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067016MODULOS3SLOWTLSBLK25.025696-9448
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067025MODULOS3SLOWTLSBLK25.525696-9466
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067041MODULOS3SLOWTLSBLK26.025696-9445
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067050MODULOS3SLOWTLSBLK26.525696-9459
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067059MODULOS3SLOWTLSBLK27.025696-9433
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067068MODULOS3SLOWTLSBLK28.025696-9434
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする