曜日別特売

作業靴 サンディーS3S サンド

作業靴 サンディーS3S サンド - SAFETY J作業靴 サンディーS3S サンド - SAFETY J作業靴 サンディーS3S サンド - SAFETY J作業靴 サンディーS3S サンド - SAFETY J作業靴 サンディーS3S サンド - SAFETY J

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。

用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:革(スエードレザー)ソール:ゴム先芯:樹脂耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067138SANDYS3SLOWTLSSND25.0696-9471
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
58067147SANDYS3SLOWTLSSND25.5696-9458
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
58067156SANDYS3SLOWTLSSND26.0696-9451
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
58067165SANDYS3SLOWTLSSND26.5696-9456
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
58067181SANDYS3SLOWTLSSND27.0696-9441
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
58067190SANDYS3SLOWTLSSND28.0696-9467
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする