曜日別特売

ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック

ハイカット作業靴 アサマS3S ブラック - SAFETY Jハイカット作業靴 アサマS3S ブラック - SAFETY Jハイカット作業靴 アサマS3S ブラック - SAFETY Jハイカット作業靴 アサマS3S ブラック - SAFETY Jハイカット作業靴 アサマS3S ブラック - SAFETY Jハイカット作業靴 アサマS3S ブラック - SAFETY J

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。

用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:テキスタイル、ソール:ゴム、先芯:樹脂、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067321ASAMAS3SMIDTLSBLK25.0696-943725
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067330ASAMAS3SMIDTLSBLK25.5696-944425
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58067339ASAMAS3SMIDTLSBLK26.0696-945425
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58067348ASAMAS3SMIDTLSBLK26.5696-944625
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58067357ASAMAS3SMIDTLSBLK27.0696-944025
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58067366ASAMAS3SMIDTLSBLK28.0696-946225
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58067531ASAMAS3SMIDTLSBLK27.5698-054527.5
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする