曜日別特売

作業靴 アルトTLS ブラック

作業靴 アルトTLS ブラック - SAFETY J作業靴 アルトTLS ブラック - SAFETY J作業靴 アルトTLS ブラック - SAFETY J作業靴 アルトTLS ブラック - SAFETY J作業靴 アルトTLS ブラック - SAFETY J

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
軽量で通気性が良く、スポーツシューズ感覚で履ける安全靴。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。

用途建築、倉庫、物流、工場等。足幅3E材質アッパー:テキスタイル、ソール:ゴム、先芯:樹脂耐圧迫性荷重(kN)11内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067375ALTOTLSBLK25.025696-9435
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067391ALTOTLSBLK25.525696-9478
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067400ALTOTLSBLK26.025696-9443
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067409ALTOTLSBLK26.525696-9468
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067418ALTOTLSBLK27.025696-9447
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067427ALTOTLSBLK28.025696-9465
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067506ALTOTLSBLK27.527.5697-7343
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする