曜日別特売

作業靴 エコニーラS1 ブラック

作業靴 エコニーラS1 ブラック - SAFETY J作業靴 エコニーラS1 ブラック - SAFETY J作業靴 エコニーラS1 ブラック - SAFETY J作業靴 エコニーラS1 ブラック - SAFETY J作業靴 エコニーラS1 ブラック - SAFETY J

軽量、スニーカーの感覚で履ける安全靴。
軽量で通気性が良く、スポーツシューズ感覚で履ける安全靴。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。
ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。

用途建築、倉庫、物流、工場等。足幅3E材質アッパー:リサイクルテキスタイルソール:ゴム先芯:樹脂耐圧迫性荷重(kN)11内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067436ECONIILAS1LOWBLK25.025696-9479
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067445ECONIILAS1LOWBLK25.525696-9461
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067461ECONIILAS1LOWBLK26.025696-9474
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067470ECONIILAS1LOWBLK26.525696-9477
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067479ECONIILAS1LOWBLK27.025696-9460
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067488ECONIILAS1LOWBLK28.025696-9452
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067515ECONIILAS1LOWBLK27.527.5697-7342
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする