NDC
ABC粉末消火器本体 加圧式
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途
普通火災、油火災、電気火災に。
材質
アルミ製
放射距離
3~6m
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
放射時間
薬剤量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069080
PAN-10A6
692-9755
465
18秒
3
¥
21,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069089
PAN-20AP2
692-9759
515
22秒
6
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください