三洋化成
抗菌三層まな板 パステルメイト
異なる色で使い分け可能。野菜や肉、魚など調理する食材によって表と裏を使い分けるのに便利です。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
350×205×13
質量(g)
860
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
注意
※食洗器不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112595
BNW-13M
ミント/ミルク
¥2,100
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58112611
YNW-13M
レモン/ミルク
¥2,100
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください