ハンマーループ付きプロジェクトポーチ

ハンマーループ付きプロジェクトポーチ TOUGH BUILT ハンマーループ付きプロジェクトポーチ TOUGH BUILT ハンマーループ付きプロジェクトポーチ TOUGH BUILT ハンマーループ付きプロジェクトポーチ TOUGH BUILT ハンマーループ付きプロジェクトポーチ TOUGH BUILT ハンマーループ付きプロジェクトポーチ TOUGH BUILT

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。
6つのポケットとループは、細かな作業に最適です。

付属品CLIP TECH HUB 1個 トラスコ品番681-5796 材質ポリエステル 幅(mm)250 高さ(mm)252 奥行(mm)115 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58111448 TB-CT-24
オープン
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする