TOUGH BUILT TOUGH BUILTの 塗装・養生・内装用品 TOUGH BUILTの 内装工事関連 TOUGH BUILTの 内装工事用工具収納 ハンマーループ ハンマーループ 注文コード 58111430 注文コード 58111430 注文コード 58111430 注文コード 58111430 注文コード 58111430 注文コード 58111430 ベルトやポーチのポケットに取り付けられます。 コードでハンマーをしっかりと固定できます。 トラスコ品番681-5561 材質ABSプラスチック 幅(mm)75 色黒 高さ(mm)95 奥行(mm)75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TB-52 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58111430 TB-52 オープン ¥729 ¥729 ¥802 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ キッチンまるごとスウノ 超吸水スポンジ ドーナツタイプ アイオン 税込¥439 ¥399 バスケットへ 養生テープ圧着ローラー アトムハウスペイント 税込¥1,428~ ¥1,298~ パーフェクトカッター PCパープル 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ EBISエッジトリマーSlim ディープブルー 広島 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ パーフェクトカッター PCマッドブラック 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ フック刃取付プレート 広島 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ パーフェクトカッター ガンメタリック 広島 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ パーフェクトカッター PCネイビー 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ パーフェクトカッター ブロンズメタリック 広島 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 床正 DX-F 広島 税込¥15,268 ¥13,880 バスケットへ EBISエッジトリマーSlim ミラノレッド 広島 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ パーフェクトカッター PCオリーブ 広島 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ EBISエッジトリマーSlim オーセンティックブラウン 広島 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ EBIS厚切りエッジトリマー 広島 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 替刃大(5枚入) 広島 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 替刃小(上下各5枚入) 広島 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 耳切り幅調整プレート(10mm巾) 広島 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ブラシローラークリーナー ROLLINGDOG 税込¥153 ¥139 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連内装工事用工具収納工具差し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し スポンジ入れ サンダー入れ ローラーホルダー ウエストサポーター コーク入れ ツールバッグ シェアする マイページ 最近見た商品