無停電電源装置 UPS用バッテリーキット GSユアサ ups 高容量バッテリー採用
内容量1台
注意
※【ご購入前に必ずご確認ください】※*商品写真はイメージです。実際にご提供する商品の色や使用が異なることがございます。あらかじめご了承くださいませ。
※*バッテリーは新品でオムロン、APC、EATON、HPなどの大手UPSメーカーに純正採用されているLONG社かLEOCH社のバッテリーを使用します。バッテリーケースやケーブルは純正品をオーバーホールしておりますが性能に問題はございませんのでご安心くださいませ。
※*商品性能以外の外装またはバッテリーケースなどのこすれや小傷は保証の対象外となります。あらかじめご了承くださいませ。
※【保証・サポート】
※*初期不良につきましては商品到着後10日以内にご連絡ください。
※*当店では全ての商品を検査済み(電気性能チェック済み)のうえで出荷しております。安心してご利用いただけます。
※*お客様による使用上の過失などによる商品故障は保証の対象外です。
※【ご利用上の注意】
※*商品の保管期限目安は購入日から約3カ月です。保管期限を越える場合は2~3カ月に1度の補充電作業が必要となります。
※*バッテリーの推奨使用温度は20℃~25℃です。使用バッテリーが膨らんでいるまたは液だれをしている場合は、現在のUPSご利用環境温度が高く過充電状態になっている可能性がございます。推奨温度以上の環境下でのバッテリー利用はバッテリーの短寿命や故障を引き起こしますので、推奨温度内での使用をお願いいたします。
※*高温・多湿・直射日光の当たる場所での使用や保管は避けてください。
※*バッテリー接続の際はプラスとマイナスの確認を行い接続をしてください。
※【返品・キャンセルについて】
※*お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |