ポリマールステンレスみがきクロス

ポリマールステンレスみがきクロス 光陽社

【特長】
拭き取ります。セーム革のような高級感があり繊維クズが付着しません。針布繊維によりソフトでしなやかな肌触りを実現しました。

用途
【用途】ステンレス製品
【サイズ】195x125mm
【容量】1袋2枚入
【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
グレー 内容量1袋(2枚)
注意
※【注意】
※★もともと光沢があるものは磨かないでください。ミガキ目が入ることがあります。
※★メッキ製品は磨きすぎないようご注意ください。
※★水洗いはできません。
※★「サテン仕上げ」「梨地仕上げ」などのつや消しを施したものは磨かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58112270 -
690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58112270 - 09182957 ステンレスみがきクロス ステンレスみがきクロス ポリマール 光陽社 09182957 ポリマール 光陽社 1袋(2枚) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする