ポリマール金みがきクロス
【特長】
★微粒子の研磨材とつや出しワックスを含ませたメーカー独自の研磨つや出し布です。
★各素材の小さなキズ、汚れを簡単に落とし光沢をよみがえらせることができます。
用途
【用途】金製品
【サイズ】195x125mm
【容量】1袋2枚入
【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
色イエロー
内容量1袋(2枚)
【サイズ】195x125mm
【容量】1袋2枚入
【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
注意
※【注意】※★もともと光沢があるものは磨かないでください。ミガキ目が入ることがあります。
※★メッキ製品は磨きすぎないようご注意ください。
※★水洗いはできません。
※★「サテン仕上げ」「梨地仕上げ」などのつや消しを施したものは磨かないでください。
商品説明動画
その他作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58112236 | - | 09182914 | 金みがきクロス |
|
ポリマール | 光陽社 | 1袋(2枚) | ¥519 税込¥571 | 注文コードが変更になりました |