軽量専用脚立

軽量専用脚立 TRUSCO 軽量専用脚立 TRUSCO 軽量専用脚立 TRUSCO 軽量専用脚立 TRUSCO 軽量専用脚立 TRUSCO 軽量専用脚立 TRUSCO 軽量専用脚立 TRUSCO

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)
軽く、持ち運びに便利です。

トラスコ品番657-7469 材質アルミ合金 規格Aマーク認定品 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×152 天板高さ(m)1.68 収納時全長(m)1.79 最大使用質量(kg)130 ステップ数(天板除く)5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58124651 TSK-180
27,950
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58114948 TSK-180
27,950
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする