ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド

ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォーク

高比重タングステンによる極小シルエット&タイトアクションがタチウオに効く!!
リアに付属した極小ブレードの波動やフラッシングを喰わせのキーとしつつ開発した通常版のヤミージグTG。
だが、ブレードを取った状態でのタイトアクションがタチウオに対して効果絶大だったため、専用モデルとしてカラーラインナップ等を再編。
超高比重タングステンボディでシルエットは極めてコンパクト=小さなベイトを捕食するタチウオに対して高いバイト誘発能力を発揮。
基本のワンピッチはもちろんのこと、ショートピッチでの上げ&テンションフォールでの喰わせ能力は特筆すべきポイント。
全国各地の湾内で主流となりつつあるタングステンジグを用いたタチウオジギングに強く推せるシリーズとなった。

内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(mm)
ウエイト
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60g #12 ショッキング ピンク(131918) 58135607
60g #12 ショッキング ピンク(131918) 58135607
58135607 60g #12 ショッキング ピンク(131918) 68 #12 ショッキング ピンク 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(131925) 58135616
60g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(131925) 58135616
58135616 60g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(131925) 68 #13 ショッキングピンクグローゼブラ 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #14 WH パープルグローゼブラ(131932) 58135625
60g #14 WH パープルグローゼブラ(131932) 58135625
58135625 60g #14 WH パープルグローゼブラ(131932) 68 #14 WH パープルグローゼブラ 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #16 WH オレンジゴールド(131956) 58135650
60g #16 WH オレンジゴールド(131956) 58135650
58135650 60g #16 WH オレンジゴールド(131956) 68 #16 WH オレンジゴールド 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #17 CH ゴールドレッドストライプ(131963) 58135659
60g #17 CH ゴールドレッドストライプ(131963) 58135659
58135659 60g #17 CH ゴールドレッドストライプ(131963) 68 #17 CH ゴールドレッドストライプ 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #18 ガンメタルブラック(131970) 58135668
60g #18 ガンメタルブラック(131970) 58135668
58135668 60g #18 ガンメタルブラック(131970) 68 #18 ガンメタルブラック 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #31 ブルーマンデー(132731) 58135677
60g #31 ブルーマンデー(132731) 58135677
58135677 60g #31 ブルーマンデー(132731) 68 #31 ブルーマンデー 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #32 ポッピンブルーピンク(132748) 58135686
60g #32 ポッピンブルーピンク(132748) 58135686
58135686 60g #32 ポッピンブルーピンク(132748) 68 #32 ポッピンブルーピンク 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
60g #33 パーフェクトピンク(132755) 58135695
60g #33 パーフェクトピンク(132755) 58135695
58135695 60g #33 パーフェクトピンク(132755) 68 #33 パーフェクトピンク 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #12 ショッキング ピンク(131987) 58135711
80g #12 ショッキング ピンク(131987) 58135711
58135711 80g #12 ショッキング ピンク(131987) 74 #12 ショッキング ピンク 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(131994) 58135720
80g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(131994) 58135720
58135720 80g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(131994) 74 #13 ショッキングピンクグローゼブラ 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #14 WH パープルグローゼブラ(132007) 58135729
80g #14 WH パープルグローゼブラ(132007) 58135729
58135729 80g #14 WH パープルグローゼブラ(132007) 74 #14 WH パープルグローゼブラ 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #16 WH オレンジゴールド(132021) 58135747
80g #16 WH オレンジゴールド(132021) 58135747
58135747 80g #16 WH オレンジゴールド(132021) 74 #16 WH オレンジゴールド 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #17 CH ゴールドレッドストライプ(132038) 58135756
80g #17 CH ゴールドレッドストライプ(132038) 58135756
58135756 80g #17 CH ゴールドレッドストライプ(132038) 74 #17 CH ゴールドレッドストライプ 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #18 ガンメタルブラック(132045) 58135765
80g #18 ガンメタルブラック(132045) 58135765
58135765 80g #18 ガンメタルブラック(132045) 74 #18 ガンメタルブラック 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #31 ブルーマンデー(132762) 58135781
80g #31 ブルーマンデー(132762) 58135781
58135781 80g #31 ブルーマンデー(132762) 74 #31 ブルーマンデー 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #32 ポッピンブルーピンク(132779) 58135790
80g #32 ポッピンブルーピンク(132779) 58135790
58135790 80g #32 ポッピンブルーピンク(132779) 74 #32 ポッピンブルーピンク 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80g #33 パーフェクトピンク(132786) 58135799
80g #33 パーフェクトピンク(132786) 58135799
58135799 80g #33 パーフェクトピンク(132786) 74 #33 パーフェクトピンク 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #12 ショッキング ピンク(132052) 58135808
100g #12 ショッキング ピンク(132052) 58135808
58135808 100g #12 ショッキング ピンク(132052) 80 #12 ショッキング ピンク 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(132069) 58135817
100g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(132069) 58135817
58135817 100g #13 ショッキングピンクグローゼブラ(132069) 80 #13 ショッキングピンクグローゼブラ 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #14 WH パープルグローゼブラ(132076) 58135826
100g #14 WH パープルグローゼブラ(132076) 58135826
58135826 100g #14 WH パープルグローゼブラ(132076) 80 #14 WH パープルグローゼブラ 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #16 WH オレンジゴールド(132090) 58135851
100g #16 WH オレンジゴールド(132090) 58135851
58135851 100g #16 WH オレンジゴールド(132090) 80 #16 WH オレンジゴールド 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #17 CH ゴールドレッドストライプ(132106) 58135860
100g #17 CH ゴールドレッドストライプ(132106) 58135860
58135860 100g #17 CH ゴールドレッドストライプ(132106) 80 #17 CH ゴールドレッドストライプ 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #18 ガンメタルブラック(132113) 58135869
100g #18 ガンメタルブラック(132113) 58135869
58135869 100g #18 ガンメタルブラック(132113) 80 #18 ガンメタルブラック 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #31 ブルーマンデー(132793) 58135878
100g #31 ブルーマンデー(132793) 58135878
58135878 100g #31 ブルーマンデー(132793) 80 #31 ブルーマンデー 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #32 ポッピンブルーピンク(132809) 58135887
100g #32 ポッピンブルーピンク(132809) 58135887
58135887 100g #32 ポッピンブルーピンク(132809) 80 #32 ポッピンブルーピンク 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
100g #33 パーフェクトピンク(132816) 58135896
100g #33 パーフェクトピンク(132816) 58135896
58135896 100g #33 パーフェクトピンク(132816) 80 #33 パーフェクトピンク 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58135641 60g #15 CH パープルヘッドピンク(131949) 68 #15 CH パープルヘッドピンク 60g
オープン
2,298
2,528 (税込)
取扱停止中

返品不可
80g #15 CH パープルヘッドピンク(132014) 58135738
80g #15 CH パープルヘッドピンク(132014) 58135738
58135738 80g #15 CH パープルヘッドピンク(132014) 74 #15 CH パープルヘッドピンク 80g
オープン
2,998
3,298 (税込)
欠品中

返品不可
100g #15 CH パープルヘッドピンク(132083) 58135835
100g #15 CH パープルヘッドピンク(132083) 58135835
58135835 100g #15 CH パープルヘッドピンク(132083) 80 #15 CH パープルヘッドピンク 100g
オープン
3,598
3,958 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする