エラン スーパーワイドパワー

エラン スーパーワイドパワー - テイルウォークエラン スーパーワイドパワー - テイルウォークエラン スーパーワイドパワー - テイルウォークエラン スーパーワイドパワー - テイルウォークエラン スーパーワイドパワー - テイルウォークエラン スーパーワイドパワー - テイルウォークエラン スーパーワイドパワー - テイルウォークエラン スーパーワイドパワー - テイルウォーク

世界中のビッグフィッシュたちに照準を合わせたモンスターマシン
ジギング、ショアジギング、怪魚釣りなど、世界中のモンスターに立ち向かってきたワイドパワーシリーズを更にサイズアップ。
ワールドクラスのビッグワンと渡り合うために生まれたシリーズ最大モデル。
ドライブギアのギア径をアップしハイスピード化。
7.1:1のギア比で100m以上のディープからでも楽に巻き上げられる。
ドラグは驚異のMAX14kgを達成。
43mmというスプール径はPE6号200mの糸巻量を確保すると共に遠投性能も高めた。
遠心ブレーキシステム搭載でルアーフィッシングのみならず、磯カゴ遠投などのヘビーなエサ釣りにも対応する。
センターメインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ。
ラインへのダメージを軽減させるため、シンクロレベルワインドシステムを採用。
シングルパワーハンドルとダブルハンドルの二つのハンドルを最初からパッケージしており、状況によって使い分けが可能。
ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむチャレンジャーたちへ捧げるモンスターマシン、エランスーパーワイドパワー。

ベアリング5+1最大ドラグ(kg)14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
自重(g)
ギア比
モデル
糸巻量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5813488071BL(190885)【ライン】22lb-200m PE4-270m【PH】450【DH】4557.1:171BL95cm/1回転
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813488981BR(191882)【ライン】22lb-200m PE4-270m PE6-190m PE8-130m【PH】455【DH】4608.1:181BR105cm/1回転
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813489881BL(191899)【ライン】22lb-200m PE4-270m PE6-190m PE8-130m【PH】455【DH】4608.1:181BL105cm/1回転
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする