セイレンス BM

セイレンス BM - テイルウォークセイレンス BM - テイルウォークセイレンス BM - テイルウォークセイレンス BM - テイルウォークセイレンス BM - テイルウォークセイレンス BM - テイルウォークセイレンス BM - テイルウォークセイレンス BM - テイルウォーク

「モアライト、モアコンパクト。」ベイトリールの正義
ライトジギング、イカメタル、タイラバなどのオフショアライトゲーム専用設計。
「モアライト、モアコンパクト。」をテーマに開発されたベイトキャスティングリール。
近年、ハイプレッシャー&タフコンが常となるフィールドコンデション。
そこで誰よりも「バイトを獲る」「変化を掴む」その一瞬を制することが求められている。
人気のタチウオ、マダイ、イカ全般、シーバス、ロックフィッシュ…
様々なターゲットを手にするための全ての釣りにおける共通項 ”シルキーでトルクフルな巻き心地”をふたたび徹底追及。
コンパクト&ライトウェイトなリールがもたらす”タックルの表現力&感度”をアドバンテージとして感じてほしい。
ローダウンとスリムなサイドパーミングカップによるコンパクトデザインで包み込むように握り込む…
優れたパーミング性能はルアーの操作やフッキングレスポンスの向上につながる。
また、標準装備されたハンドル(カーボン・シングルバランサー&パワーノブ)の搭載により、
負荷のかかる100m近いディープまで軽く安定した巻き心地を実現。
ライトジギングやタイラバの常用域である500~1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保。
細かく緩やかなドラグテンション調節ができるステーショナリードラグでギリギリのライトゲームを制することができる。

容量【ライン】PE1-300mベアリング4+1自重(g)220ギア比7.3:1最大ドラグ(kg)4糸巻量73cm/1回転内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58134977100HG-DH/R(191844)100HG-DH/R
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58134986100HG-DH/L(191851)100HG-DH/L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58134995100HG-PH/R(191868)100HG-PH/R
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135011100HG-PH/L(191875)100HG-PH/L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする