テイルウォーク
キャッチバー改 ウェーディングネット
大型ランディングネット
大型のシーバスまでも取り込める65cmラバーコーティングネット付き。
ネットサイズ:65×45cm、網の深さ:30cm。シャフトは伸縮しないタイプです。
径(Φmm)
【バット】24.4
全長(m)
0.83
最大径(Φmm)
31.5
寸法(縦×横×深さ)(mm)
【ネット】650×450×300
自重(g)
385
継数(本)
1
仕舞(cm)
83
先径(mm)
24.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58136901
L(169553)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください