ディノスケルトンプライヤー

ディノスケルトンプライヤー テイルウォーク

武骨な見た目とヘビーデューティーな性能が持ち味の高機能プライヤー
ソルト・フレッシュ問わずマルチに使用可能なスプリットリングプライヤー。
フッ素コートが施されたボディは汚れが付きにくくサビにくい仕様。
切れ味抜群のラインカッター、収納時にはカッチリ止まるストッパー、
しっかり持てるグリップ形状など細やかな設計がアングラーをサポートする必携ツール。
推奨リングサイズ: #4 ~ 11
※メーカーによってリングサイズは異なるため、あくまでも目安の推奨値となります。

全長(mm)205 サイズL 質量(g)186 リングサイズ#4 ~ 11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58137269 L(136494)
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする