携帯型LED顕微鏡 マジックルーペキューブ
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。
ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。
ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。
上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。
撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。
マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。
レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。
焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。
スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。
対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。
表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。
5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。
ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。
レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
※過度の衝撃や振動を与えないでください。
※感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
※小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
※本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
※ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
※破損したまま使用しないでください。
※本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
※万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
※目にLEDの光を当て続けないでください。
※本製品を太陽光や強い光源に向けたままにしないでください。集光により、内部部品が破損し、火災の原因となることがあります。
※本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
※本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。メーカーでは本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
※本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※その他、異常を感じたら使用を中止し販売店またはメーカーへご連絡ください。
※直接光源を見ないでください。
※バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3カ月に一度充電してください。
※本体を振ると微細な音がする場合がありますが異常ではありません。