携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。
一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペの拡大率は最大14倍。また5倍、9倍、14倍の3段階の倍率切り替えができるため、作業内容に合わせて拡大率を選べます。
2つのボタンで倍率やライトの切り替えなどすべての操作が可能。ボタンを押すだけのシンプル操作で難しい設定や細かな倍率調整は不要です。
一般的な単眼ルーペは、レンズを介して拡大するため、対象物が湾曲したり膨張して見えたり、誤認の原因となる可能性も。マジックルーペはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ鮮やかにみることができます。
液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。
マジックルーペの焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。
スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。
ライトボタンを押すとLEDライトが点灯。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい場合に便利です。
表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。
5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。
面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長70分間使用が可能です。充電用のケーブルも付属しています。
ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。
レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
※本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
※本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。メーカーでは本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
※本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※その他、異常を感じたら使用を中止し販売店またはメーカーへご連絡ください。
※長時間、直接光源を見ないでください。
※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも2カ月に一度充電してください。
※付属のUSBケーブルは本製品の充電用途以外には使用しないでください。