デジタルマニホールド testo 558S セット
testo 558s は、明るく見やすいカラーディスプレイを搭載し、圧力や温度の推移をグラフで表示することができます。
ボタン操作に加えてタッチスクリーンを採用しているため、これまでにない最高の操作性を実現しました。
USBで充電可能なリチウム充電池を内蔵し、バックアップ電源として乾電池でも駆動します。
モバイルアプリ連携で測定結果の記録・文書化をサポートします。
付属品testo 558s 本体、testo 115i クランプ温度計 × 2、testo 552i 真空計 × 1、ケース、USB-C ケーブル、単3乾電池 × 3、出荷検査書
測定範囲(MPa)-0.1~6
電源【リチウム電池】3400mAh / 単3乾電池 × 3
精度±0.25% F.S.(at 22 ℃)
温度測定範囲(℃)-50~150
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
設定圧力分解能(MPa)0.001
ポート[温度(サーミスタ)]Mini DIN × 2 [圧力]1/4″ SAE × 3、3/8″ SAE × 1
バッテリー寿命(バックライト 50% + Bluetooth オン)【内蔵充電池】70時間【[乾電池】55時間
内容量1セット