傾斜曲面シート

傾斜曲面シート - TOWA[清掃用品、安全保護具]

TOWA傾斜面シートはベルトの長さが2種類
シート本体はパットが柔らかくフィット感があり、長時間作業でも疲れにくい。
ズレ防止ベルトを付けることで安定感があります。
TOWAフロントプラスとTOWA万能クルクルキャッチと組み合わせてご使用ください。

用途安全保護具シートサイズ(cm)80×19ベルト幅(cm)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144996TWKSM141000140
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58145005TWKSM12980120
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする