ヘルメット 通気孔付(ツバなし)
ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
用途安全保護具
材質●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂
サイズ(cm)53~62
内容量1個
ヘルメット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58144479 | 1840FZSC | 58144488 | 1840FZ |
|
ヘルメット 通気孔付(ツバ無) | TOWA | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | 色違い |