No.71MZ セラミックピンセット
柄の材質/ステンレス製
先端部は強度、靱性に優れたジルコニア・セラミック製です。
非磁性体。
抜群の耐摩耗性に優れています。
耐熱性に優れ耐熱温度は1000℃です。
耐薬品性良。(フッ酸を除く)
金属汚染や有機物の溶出がない。
ハンダ、銀ロウが付着しにくい。
全長(mm)135
先端厚さ(mm)0.6
先端幅(mm)0.7
内容量1本
注意
※*先端は精密に成形されていますので、強い衝撃を加えたり、こじらないでください。※高温から急激に水につけないで下さい。