曜日別特売

ローラーストッカー

ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)ローラーストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)

こんなの欲しかった!を形にしたキャスター付き収納バスケット。棚やキッチン下、洗面台下などの”ちょっと取り出しづらい場所”を快適にする新定番です。
キャスター付きで引き出しラクラク。奥のものもスムーズに取り出せる!
組み立て不要、届いてすぐに使える完成品タイプ。
軽量&高耐久のメッシュ構造。通気性も良く、収納物をしっかりカバー。
深い棚でも活躍。U字スリットでお皿やボトル類も安定収納。
底面のゴム付き脚で安定感UP&床のキズ防止。
マグネットも使えるので、ラベル貼りや小物固定にも便利。

用途シンク下収納、掃除用品・詰め替えのストック、食品のストック、戸棚の収納材質ホワイト質量(g)約655タイプスリムタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×400×230内容量1台
注意
※・必要以上に強い力を加えないようにご注意ください。
※・分解、修理、改造はしないでください。
※・引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。
※・本製品の上に乗らないでください。
※・倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しないで ください。
※・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※・車内や高温になる場所には保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58150596mono073-wh
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする