ローラーストッカー

ローラーストッカー 大河商事

こんなの欲しかった!を形にしたキャスター付き収納バスケット。棚やキッチン下、洗面台下などの”ちょっと取り出しづらい場所”を快適にする新定番です。
キャスター付きで引き出しラクラク。奥のものもスムーズに取り出せる!
組み立て不要、届いてすぐに使える完成品タイプ。
軽量&高耐久のメッシュ構造。通気性も良く、収納物をしっかりカバー。
浅い棚に最適。手が届きやすく、サッと出し入れ可能。
底面のゴム付き脚で安定感UP&床のキズ防止。
マグネットも使えるので、ラベル貼りや小物固定にも便利。

用途シンク下収納、掃除用品・詰め替えのストック、食品のストック、戸棚の収納 材質 ホワイト 質量(g)約635 タイプハンドル付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×320×170 内容量1台
注意
※・必要以上に強い力を加えないようにご注意ください。
※・分解、修理、改造はしないでください。
※・引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。
※・本製品の上に乗らないでください。
※・倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しないで ください。
※・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※・車内や高温になる場所には保管しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58150587 mono072-wh
4,300
4,298
4,728 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする